Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J297 Dispozitiv de dezimbrare 20 - 10 AWg 6 in | AD2KUN 3R285

PROTO J297 Dispozitiv de dezimbrare 20 - 10 AWg 6 in

În stoc
Element: AD2KUN Model: J297Crucea Ref: 3R285
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
€35.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStripper de sârmă
ReglabilManual
Tip cabluSolid și eșuat
Capacitate20-10 AWG
funcţiiBenzi / tăieturi
Manipulați materialulOțel cu Plastisol
Tip mânerÎntoarcerea primăverii
IzolatDa
Lungime totală6"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8203206060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelReglabilCapacitatefuncţiiManipulați materialulTip mânerLungime totalăPreț
PROTO J296 Dispozitiv de dezimbrare 30 - 22 AWg 6-1/16 in | AD2KUM 3R284 J296Automat30-22 AWGBenzi / tăieturiPlastizolÎntoarcerea primăverii6 1 / 16 "€33.86
PROTO J298 Dispozitiv de dezimbrare, izolat, 22 până la 10 AWG, lungime 8-1/4 inch | AD2KUP 3R286 J298Manual22-10 AWGBenzi / tăieturiOțel cu PlastisolGrip de pernă8.25 "€51.72
PROTO J299 Tether Ready Wire Stripper, mâner pentru pernă izolată pentru buzunar de aer | AD2KUQ 3R287 J299Manual22-10 AWGStrip / CrimpOțel cu PlastisolGrip de pernă8.5 "€48.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J297 Dispozitiv de dezimbrare 20 - 10 AWg 6 in
€35.38 /unitate