Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J298 Dispozitiv de dezimbrare, izolat, 22 până la 10 AWG, lungime 8-1/4 inch | AD2KUP 3R286

PROTO Dispozitiv de dezimbrare J298, izolat, 22 până la 10 AWG, lungime 8-1/4 inch

În stoc
Element: AD2KUP Model: J298Crucea Ref: 3R286
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
€51.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStripper de sârmă
ReglabilManual
Tip cabluSolid și eșuat
Capacitate22-10 AWG
funcţiiBenzi / tăieturi
Manipulați materialulOțel cu Plastisol
Tip mânerGrip de pernă
IzolatDa
Lungime totală8.25 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8203206060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru a îndepărta izolația din jurul unui fir pentru a îmbina firele libere împreună și conectarea la terminale
    • Dispune de un tăietor curbat cu lungime extinsă pentru a tăia firele grele cu mai puțin efort
    • Nas de clește conceput pentru îndoirea, tragerea și prinderea firelor
    • Fante firele de cupru și dimensiunile șuruburilor / șuruburilor: 4-40, 5-40, 6-32, 8-32, 10-24 și 10-32
    • Sârmă cu aprindere automată de 8 mm și fire neizolate de 7 mm
    • Echipat cu mâner plastisol pentru un confort suplimentar
    • Respectă standardele ASME

Variante de produs

ProdusModelReglabilCapacitatefuncţiiManipulați materialulTip mânerLungime totalăPreț
PROTO J296 Dispozitiv de dezimbrare 30 - 22 AWg 6-1/16 in | AD2KUM 3R284 J296Automat30-22 AWGBenzi / tăieturiPlastizolÎntoarcerea primăverii6 1 / 16 "€33.86
PROTO J297 Dispozitiv de dezimbrare 20 - 10 AWg 6 in | AD2KUN 3R285 J297Manual20-10 AWGBenzi / tăieturiOțel cu PlastisolÎntoarcerea primăverii6"€35.38
PROTO J299 Tether Ready Wire Stripper, mâner pentru pernă izolată pentru buzunar de aer | AD2KUQ 3R287 J299Manual22-10 AWGStrip / CrimpOțel cu PlastisolGrip de pernă8.5 "€48.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO Dispozitiv de dezimbrare J298, izolat, 22 până la 10 AWG, lungime 8-1/4 inch
€51.72 /unitate