Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J299 Tether Ready Wire Stripper, mâner pentru pernă izolată pentru buzunar de aer | AD2KUQ 3R287

PROTO J299 Tether Ready Wire Stripper, mâner pentru pernă izolată pentru buzunar de aer

În stoc
Element: AD2KUQ Model: J299Crucea Ref: 3R287
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
€48.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStripper de sârmă
ReglabilManual
Tip cabluSolid și eșuat
Capacitate22-10 AWG
funcţiiStrip / Crimp
Manipulați materialulOțel cu Plastisol
Tip mânerGrip de pernă
IzolatDa
Lungime totală8.5 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8203206060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sertisitoare de sârmă gata de atașare, potrivită pentru tăierea, sertizarea și decuparea terminalelor, șuruburilor și firelor electrice în aplicații de alimentare, mașini industriale și întreținere și reparații
    • Punctul de atașare al brelocului oferă ușurință de depozitare, iar mânerele de pernă izolate cu buzunare de aer elimină oboseala în timpul utilizării prelungite
    • Construcția din oțel oferă durabilitate pe termen lung și rezistă la mediul exterior dur și industrial
    • Proiectat în conformitate cu standardele ASME

Variante de produs

ProdusModelReglabilCapacitatefuncţiiManipulați materialulTip mânerLungime totalăPreț
PROTO J296 Dispozitiv de dezimbrare 30 - 22 AWg 6-1/16 in | AD2KUM 3R284 J296Automat30-22 AWGBenzi / tăieturiPlastizolÎntoarcerea primăverii6 1 / 16 "€33.86
PROTO J297 Dispozitiv de dezimbrare 20 - 10 AWg 6 in | AD2KUN 3R285 J297Manual20-10 AWGBenzi / tăieturiOțel cu PlastisolÎntoarcerea primăverii6"€35.38
PROTO J298 Dispozitiv de dezimbrare, izolat, 22 până la 10 AWG, lungime 8-1/4 inch | AD2KUP 3R286 J298Manual22-10 AWGBenzi / tăieturiOțel cu PlastisolGrip de pernă8.25 "€51.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J299 Tether Ready Wire Stripper, mâner pentru pernă izolată pentru buzunar de aer
€48.17 /unitate