Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J296 Dispozitiv de dezimbrare 30 - 22 AWg 6-1/16 in | AD2KUM 3R284

PROTO Dispozitiv de dezimbrare J296 30 - 22 AWg 6-1/16 in

În stoc
Articol: AD2KUM Model: J296Crucea Ref: 3R284
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
€33.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStripper de sârmă
ReglabilAutomat
Tip cabluSolid și eșuat
Capacitate30-22 AWG
funcţiiBenzi / tăieturi
Manipulați materialulPlastizol
Tip mânerÎntoarcerea primăverii
IzolatDa
Lungime totală6 1 / 16 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8203206060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelReglabilCapacitatefuncţiiManipulați materialulTip mânerLungime totalăPreț
PROTO J297 Dispozitiv de dezimbrare 20 - 10 AWg 6 in | AD2KUN 3R285 J297Manual20-10 AWGBenzi / tăieturiOțel cu PlastisolÎntoarcerea primăverii6"€35.38
PROTO J298 Dispozitiv de dezimbrare, izolat, 22 până la 10 AWG, lungime 8-1/4 inch | AD2KUP 3R286 J298Manual22-10 AWGBenzi / tăieturiOțel cu PlastisolGrip de pernă8.25 "€51.72
PROTO J299 Tether Ready Wire Stripper, mâner pentru pernă izolată pentru buzunar de aer | AD2KUQ 3R287 J299Manual22-10 AWGStrip / CrimpOțel cu PlastisolGrip de pernă8.5 "€48.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO Dispozitiv de dezimbrare J296 30 - 22 AWg 6-1/16 in
€33.86 /unitate