Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J360B Set de 12 clesti pentru inele de fixare convertibile, otel aliat | AE3CAV 5C602

PROTO J360B Set de 12 clești convertibili pentru inele de reținere, oțel aliat

În stoc
Post: AE3CAV Model: J360BCrucea Ref: 5C602
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
€552.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de clești de inel de fixare
Pentru Bore Dia.3/8 la 3 "
Pentru Shaft Dia.1/4 to 3-11/32"
MânerGrip amortizat
Manipulați culoareaRoșu
Design mânerGrip de pernă
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați12
Lungime totală5 11/16 "până la 9 1/4"
Întoarcerea primăveriiNu
Unghiul vârfului (grade)0, 45 și 90
Sfat Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 ", 0.090"
Dimensiunea sfaturilor0.038, 0.047, 0.070 și 0.090 "
Tip sfatFixed
TipConvertibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3175
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Setul de clești pentru inele de reținere convertibile Proto J360B conține 12 bucăți de clesți convertibili cu vârf fix, ideali pentru plasarea sau îndepărtarea inelelor de reținere interne și externe pe alezaje și, respectiv, arbori. Vine într-o cutie turnată prin suflare pentru un transport ușor. Utilizatorii pot depozita și inele de rezervă în această cutie de transport.

Caracteristici:

  • Setul de clești pentru inele de reținere convertibile Proto J360B este utilizat pe inele de reținere exterioare (arbore) de 1/4 până la 3-11/32 inchi și interioare (alezaj) de 3/8 până la 3 inchi.
  • Cleștii din acest set de clești pentru inele de reținere convertibile Proto J360B sunt echipați cu o mâneră cu pernă de culoare roșie pentru utilizare pe termen lung, fără nicio oboseală a utilizatorului.
  • Cleștii din acest set au fălci cu deschidere manuală cu vârfuri de diferite dimensiuni. Aceste fălci au un unghi de vârf de 0, 45 sau 90 de grade.

Standarde și aprobări:

  • ANSI B107.19
  • Specificația federală GGG-P-480

Întrebări frecvente:

Î. Care este materialul de construcție al cleștilor pentru inele de reținere convertibile Proto J360B?

A. Cleștii pentru inele de reținere convertibile Proto J360B sunt fabricați din oțel aliat pentru a preveni îndoirea/ruperea în cazul utilizării dure.

Î. Care este diametrul vârfului acestor clești pentru inele de reținere?

A. Cleștii setului de clești pentru inele de reținere convertibile Proto J360B au diametre de vârf de 0.038, 0.047, 0.07 și 0.09 inchi.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea sfaturilorPentru Bore Dia.Pentru Shaft Dia.Tip sfatMânerDesign mânerNumăr de bucațiLungime totalăPreț
PROTO J361 Set de clești pentru inelul de reținere extern, husă de transport, mâner cu prindere pentru pernă | AD2KVF 3R309 J3610.108 și 0.120 "2-7 / 16 până la 4 "1-1/2 to 3-3/4"înlocuibilMâner amortizat cu clichet încărcat cu arc care se blochează la dimensiunea dorităGrip de pernă189.5 "€264.65
PROTO J360A Set de clești pentru inel de reținere, oțel aliat, 3/8 până la 3 inchi diametrul alezajului - 6 buc | AD8FDH 4JV79 J360A0.038 și 0.070 "3/8 la 3 "1/4 to 3-11/32"FixedGrip amortizatGrip de pernă65 7/8 "până la 7 1/2"€245.93
Set de clești pentru inele de reținere convertibile PROTO J360C, oțel aliat - Pachet de 4 | AD8FDJ 4JV80 J360C0.038 și 0.070 "3/8 la 2 "1/4 la 2 "FixedManer aer amortizat cu arc de returManer de perna de aer45 3/4 "până la 7 1/4"€175.39
PROTO J380 Set de clești pentru inel de reținere Int/Ex t | AE3CAU 5C601 J3800.038, 0.047 și 0.070 "3/8 la 2 "1/4 la 2 "înlocuibilGrip amortizatGrip de pernă186.25 "€87.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J360B Set de 12 clești convertibili pentru inele de reținere, oțel aliat
€552.21 /unitate