Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J380 Set de clești pentru inel de reținere Int/Ex t | AE3CAU 5C601

PROTO J380 Set de clești pentru inel de reținere Int/Ex t

În stoc
Post: AE3CAU Model: J380Crucea Ref: 5C601
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
€87.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de clești de inel de fixare
Pentru Bore Dia.3/8 la 2 "
Pentru Shaft Dia.1/4 la 2 "
MânerGrip amortizat
Manipulați culoareaRoșu
Design mânerGrip de pernă
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați18
Lungime totală6.25 "
Întoarcerea primăveriiNu
Unghiul vârfului (grade)0, 45 și 90
Sfat Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 "
Dimensiunea sfaturilor0.038, 0.047 și 0.070 "
Tip sfatînlocuibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Folosit pentru instalarea și îndepărtarea inelelor de fixare
    • Include o clește internă și una externă cu cutie de depozitare
    • Conține 16 vârfuri interschimbabile

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea sfaturilorPentru Bore Dia.Pentru Shaft Dia.Tip sfatMânerDesign mânerNumăr de bucațiLungime totalăPreț
PROTO J361 Set de clești pentru inelul de reținere extern, husă de transport, mâner cu prindere pentru pernă | AD2KVF 3R309 J3610.108 și 0.120 "2-7 / 16 până la 4 "1-1/2 to 3-3/4"înlocuibilMâner amortizat cu clichet încărcat cu arc care se blochează la dimensiunea dorităGrip de pernă189.5 "€258.48
PROTO J360A Set de clești pentru inel de reținere, oțel aliat, 3/8 până la 3 inchi diametrul alezajului - 6 buc | AD8FDH 4JV79 J360A0.038 și 0.070 "3/8 la 3 "1/4 to 3-11/32"FixedGrip amortizatGrip de pernă65 7/8 "până la 7 1/2"€245.93
Set de clești pentru inele de reținere convertibile PROTO J360C, oțel aliat - Pachet de 4 | AD8FDJ 4JV80 J360C0.038 și 0.070 "3/8 la 2 "1/4 la 2 "FixedManer aer amortizat cu arc de returManer de perna de aer45 3/4 "până la 7 1/4"€175.39
PROTO J360B Set de 12 clesti pentru inele de fixare convertibile, otel aliat | AE3CAV 5C602 J360B0.038, 0.047, 0.070 și 0.090 "3/8 la 3 "1/4 to 3-11/32"FixedGrip amortizatGrip de pernă125 11/16 "până la 9 1/4"€552.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J380 Set de clești pentru inel de reținere Int/Ex t
€87.01 /unitate