Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J361 Set de clești pentru inelul de reținere extern, husă de transport, mâner cu prindere pentru pernă | AD2KVF 3R309

PROTO J361 Set de clești pentru inelul de reținere extern, husă de transport, mâner de prindere pentru pernă

În stoc
Articol: AD2KVF Model: J361Crucea Ref: 3R309
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
€258.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de clești de inel de fixare
Pentru Bore Dia.2-7 / 16 până la 4 "
Pentru Shaft Dia.1-1/2 to 3-3/4"
MânerMâner amortizat cu clichet încărcat cu arc care se blochează la dimensiunea dorită
Manipulați culoareaRoșu
Design mânerGrip de pernă
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați18
Lungime totală9.5 "
Întoarcerea primăveriiDa
Unghiul vârfului (grade)0, 15, 45 și 90
Sfat Dia.0.108 ", 0.120"
Dimensiunea sfaturilor0.108 și 0.120 "
Tip sfatînlocuibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Set de clești pentru inele de reținere Proto J361 potrivit pentru instalarea inelelor elastice în aplicații de automobile, producție, service, reparații și întreținere.

Caracteristici:

  • Acest set include 2 clești (1 intern și 1 extern), 16 vârfuri interschimbabile și o cutie de depozitare.
  • Cleștele pentru inel de reținere dispune de un mecanism de clichet cu arc pentru a se bloca la dimensiunea dorită și pentru a reduce oboseala operatorului.
  • Mânerul căptușit oferă o prindere confortabilă, iar husa de transport la îndemână cu mecanism de blocare permite portabilitate și securitate sporită.
  • Construcția din oțel aliat oferă rezistență și durabilitate pentru a rezista la abuzuri industriale.

Întrebări frecvente:

Î. Pentru ce sunt folosiți cleștii pentru inele de reținere?

A. Cleștele pentru inele de reținere (cleste C-clip) sunt proiectați pentru instalarea sau îndepărtarea inelelor de fixare (cum ar fi elementele de fixare) care acționează ca inele de reținere. Funcționează bine pe arbori sau în interiorul găurilor.

Î. Cum funcționează cleștii de reținere?

A.

  • Clești externi prezintă un cap care se deschide atunci când mânerul este strâns pentru a împinge inelul de siguranță.
  • Clești de interior deschideți când mânerul este strâns pentru a trage inelul. Sunt ideale acolo unde sunt necesare instalații în interiorul găurilor.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea sfaturilorPentru Bore Dia.Pentru Shaft Dia.Tip sfatMânerDesign mânerNumăr de bucațiLungime totalăPreț
PROTO J360A Set de clești pentru inel de reținere, oțel aliat, 3/8 până la 3 inchi diametrul alezajului - 6 buc | AD8FDH 4JV79 J360A0.038 și 0.070 "3/8 la 3 "1/4 to 3-11/32"FixedGrip amortizatGrip de pernă65 7/8 "până la 7 1/2"€245.93
Set de clești pentru inele de reținere convertibile PROTO J360C, oțel aliat - Pachet de 4 | AD8FDJ 4JV80 J360C0.038 și 0.070 "3/8 la 2 "1/4 la 2 "FixedManer aer amortizat cu arc de returManer de perna de aer45 3/4 "până la 7 1/4"€175.39
PROTO J380 Set de clești pentru inel de reținere Int/Ex t | AE3CAU 5C601 J3800.038, 0.047 și 0.070 "3/8 la 2 "1/4 la 2 "înlocuibilGrip amortizatGrip de pernă186.25 "€87.01
PROTO J360B Set de 12 clesti pentru inele de fixare convertibile, otel aliat | AE3CAV 5C602 J360B0.038, 0.047, 0.070 și 0.090 "3/8 la 3 "1/4 to 3-11/32"FixedGrip amortizatGrip de pernă125 11/16 "până la 9 1/4"€552.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J361 Set de clești pentru inelul de reținere extern, husă de transport, mâner de prindere pentru pernă
€258.48 /unitate