Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set de clești pentru inele de reținere convertibile PROTO J360C, oțel aliat - Pachet de 4 | AD8FDJ 4JV80

PROTO J360C Set de clești pentru inele de reținere convertibile, oțel aliat - Pachet de 4

În stoc
Articol: AD8FDJ Model: J360CCrucea Ref: 4JV80
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
€175.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de clești de inel de fixare
ConverteșteDe la intern la extern și din nou înapoi cu rotirea butonului de reglare
Pentru Bore Dia.3/8 la 2 "
Pentru Shaft Dia.1/4 la 2 "
MânerManer aer amortizat cu arc de retur
Manipulați culoareaRoșu
Design mânerManer de perna de aer
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați4
Lungime totală5 3/4 "până la 7 1/4"
Întoarcerea primăveriiDa
Unghiul vârfului (grade)18 și 90
Sfat Dia.0.038 ", 0.070"
Dimensiunea sfaturilor0.038 și 0.070 "
Tip sfatFixed
TipConvertibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Set de clești Proto J360C conceput pentru a instala sau îndepărta inelele de fixare, de blocare sau de fixare
    • Designul inelului de fixare convertibil permite schimbarea rapidă a inelelor interne sau externe
    • Vine cu un arc de întoarcere pentru a minimiza oboseala și pentru a facilita funcționarea fără probleme
    • Mânerele amortizate cu aer oferă o aderență confortabilă prin distribuirea sarcinii pe mână

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea sfaturilorPentru Bore Dia.Pentru Shaft Dia.Tip sfatMânerDesign mânerNumăr de bucațiLungime totalăPreț
PROTO J361 Set de clești pentru inelul de reținere extern, husă de transport, mâner cu prindere pentru pernă | AD2KVF 3R309 J3610.108 și 0.120 "2-7 / 16 până la 4 "1-1/2 to 3-3/4"înlocuibilMâner amortizat cu clichet încărcat cu arc care se blochează la dimensiunea dorităGrip de pernă189.5 "€258.48
PROTO J360A Set de clești pentru inel de reținere, oțel aliat, 3/8 până la 3 inchi diametrul alezajului - 6 buc | AD8FDH 4JV79 J360A0.038 și 0.070 "3/8 la 3 "1/4 to 3-11/32"FixedGrip amortizatGrip de pernă65 7/8 "până la 7 1/2"€245.93
PROTO J380 Set de clești pentru inel de reținere Int/Ex t | AE3CAU 5C601 J3800.038, 0.047 și 0.070 "3/8 la 2 "1/4 la 2 "înlocuibilGrip amortizatGrip de pernă186.25 "€87.01
PROTO J360B Set de 12 clesti pentru inele de fixare convertibile, otel aliat | AE3CAV 5C602 J360B0.038, 0.047, 0.070 și 0.090 "3/8 la 3 "1/4 to 3-11/32"FixedGrip amortizatGrip de pernă125 11/16 "până la 9 1/4"€552.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J360C Set de clești pentru inele de reținere convertibile, oțel aliat - Pachet de 4
€175.39 /unitate