Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clește pentru inel de reținere PROTO J391, oțel carbon, mâner cu prindere cu pernă | AE3CAR 5C599

PROTO J391 Clește pentru inel de reținere, oțel carbon, mâner cu mâner

În stoc
Articol: AE3CAR Model: J391Crucea Ref: 5C599
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
€35.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste inel de fixare
Pentru Shaft Dia.1/4 până la 21/32 "
MânerGrip amortizat
Manipulați culoareaRoșu
Design mânerGrip de pernă
MaterialOtel carbon
Număr de bucați1
Lungime totală6.125 "
Întoarcerea primăveriiNu
Unghiul vârfului (grade)0
Sfat Dia.0.038 "
Dimensiunea sfaturilor0.038 "
Tip sfatFixed
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clește inel de fixare externă potrivită pentru instalarea inelelor de fixare în mașini auto, industriale și echipamente hidraulice
    • Construcția din oțel carbon oferă rezistență și durabilitate ridicate, iar vârfurile fixe întărite prin inducție asigură o potrivire precisă și rezistență la uzură
    • Mâner de prindere cu pernă pentru siguranță, confortul utilizatorului și reducerea oboselii în timpul utilizării repetate pe termen lung
    • Proiectat în conformitate cu standardele ANSI B107.19 și Federal Specification GGG-P-480

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPentru Bore Dia.Pentru Shaft Dia.Întoarcerea primăveriiDimensiunea sfaturilorTip sfatTipMânerPreț
Clește pentru inel de reținere PROTO J379 90 grade 8-5/8 inch lungime | AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 până la 3 "VariatNu0.09 "FixedIntern externPlastisol Air amortizat€76.73
Clește pentru inel de reținere PROTO J364, construcție din oțel aliat, mâner cu prindere simplă | AD2KVH 3R312 J36416.5 "3-1 / 16 până la 6 "-Da0.12 "înlocuibilInternClichet cu arc, care se blochează la dimensiunea dorită€207.61
Clește pentru inel de reținere PROTO J365, oțel aliat, unghi de vârf de 0 grade, mâner negru | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"Da0.12 "înlocuibilExternClichet cu arc, care se blochează la dimensiunea dorită€215.56
Clește pentru inel de reținere PROTO J370 0.038in 45 grade | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 până la 9/16 "1/2 până la 25/32 "Nu0.038 "FixedConvertibilPlastisol roșu€52.74
Clește pentru inel de reținere PROTO J371 0.038in 90 grade | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 la 1 "1/8 până la 5/32 "Nu0.038 "FixedConvertibilPlastisol roșu€51.09
Clește pentru inele de reținere PROTO J372 0.047 in | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 până la 7/8 "Nu0.047 "FixedConvertibilPlastisol roșu€52.33
Clește pentru inel de reținere PROTO J373 0.047in 45 grade | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1 la 1-1 / 64 "13/16 la 1 "Nu0.047 "FixedConvertibilGrip amortizat€56.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J391 Clește pentru inel de reținere, oțel carbon, mâner cu mâner
€35.24 /unitate