PROTO J47148 Set Prize Sae Asme 148 Buc. | AG3QEU 33TA21

PROTO J47148 Set Prize Sae Asme 148 Buc.

În stoc
Articol: AG3QEU Model: J47148Crucea Ref: 33TA21

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,336.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet soclu
Stiluri Deep Socket Point incluse6, 12
Dimensiunea unității1/4", 3/8", 1/2"
finalizareaChrome
Stiluri Flex Socket Point incluseNici unul
Număr de bucați148
SAE sau MetricSAE
Socluri incluse1/2 "Dr 6 Pt: 1, 15/16, 7/8, 13/16, 3/4, 11/16, 5/8, 9/16, 1/2", 1/2 "Dr 12 Pt Adâncime: 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1, 15/16, 7/8, 13/16, 3/4, 11/16, 5/8, 9/16, 1/2 ", 1 / 2 "Dr 12 Pt: 1-1 / 4, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1, 15/16, 7/8, 13/16, 3/4, 11/16, 5/8 , 9/16, 1/2 ", 1/4" Dr 6 Pt Deep
Std. Stiluri de puncte de soclu incluse6, 12
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.265
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)61.72
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelMaterialDimensiunea containeruluiTipul de containerTipul de măsurareNumăr de bucațiNumăr de puncteSAE sau MetricMărimeaPreț
PROTO J54104 Set prize 1/2 inch Drive Chrome 11 buc | AA7DVB 15V181 J54104----11-SAE-€409.09
PROTO J47100 Set prize 1/4 inch Drive 10 buc | AA8UJN 1AC60 J47100----10-SAE-€176.54
PROTO J47102 Set prize 1/4 inch Drive 10 buc | AA8UJP 1AC61 J47102----10-SAE-€170.72
PROTO J52118 Set prize 3/8 inch Drive 10 buc | AA8UJQ 1AC77 J52118----10-SAE-€141.99
PROTO J52102 Set prize 3/8 inch Drive 7 buc | AA8UJR 1AC81 J52102----7-SAE-€421.00
PROTO J52100 Set prize 3/8 inch Drive 7 buc | AA8UJT 1AC83 J52100----7-SAE-€452.36
PROTO J52200 Set prize 3/8 inch Drive 7 buc | AA8UJU 1AC86 J52200----7-metric-€416.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J47148 Set Prize Sae Asme 148 Buc.
€2,336.13 /unitate