Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J4759BL Adaptor priză de blocare 1/4 inch Drive Bo | AG4XYV 35GM73

PROTO J4759BL Adaptor priză de blocare 1/4 inch Drive Bo

În stoc
Articol: AG4XYV Model: J4759BLCrucea Ref: 35GM73
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
€39.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor priză de blocare
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex masculin
finalizareaOxid negru
BlocareaDa
Număr de bucați1
Dimensiunea unității de ieșire1 / 4 "
Tipul de unitate de ieșireMasculin
Lungime totală2 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8466100175

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J4759BL Adaptor priză de blocare 1/4 inch Drive Bo
€39.47 /unitate