Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J4785 Mâner T 4 1/2 In | AA8UVF 1AF44

PROTO J4785 Mâner T 4 1/2 in

În stoc
Element: AA8UVF Model: J4785Crucea Ref: 1AF44
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
€44.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner în T glisant
Dimensiunea unității1 / 4 "
finalizareaChrome
Număr de bucați1
Lungime totală4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiLungime totalăPreț
PROTO J5285 Mâner T glisant | AA8VGN 1AH71 J52853 / 8 "8"€45.11
PROTO J5485 Mâner T 13 In | AA8WRG 1AM37 J54851 / 2 "13 "€62.97
PROTO J5685 Mâner T 18 In | AA8XNA 1AP32 J56853 / 4 "20 "€111.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J4785 Mâner T 4 1/2 in
€44.41 /unitate