Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5485 Mâner T 13 In | AA8WRG 1AM37

PROTO J5485 Mâner T 13 in

În stoc
Articol: AA8WRG Model: J5485Crucea Ref: 1AM37
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
€62.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner în T glisant
Dimensiunea unității1 / 2 "
finalizareaChrome
Număr de bucați1
Lungime totală13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiLungime totalăPreț
PROTO J4785 Mâner T 4 1/2 In | AA8UVF 1AF44 J47851 / 4 "4.5 "€44.41
PROTO J5285 Mâner T glisant | AA8VGN 1AH71 J52853 / 8 "8"€45.11
PROTO J5685 Mâner T 18 In | AA8XNA 1AP32 J56853 / 4 "20 "€111.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5485 Mâner T 13 in
€62.97 /unitate