PROTO J49001CF Set chei crowfoot Sae 43 piese | AA7DUT 15V171

PROTO J49001CF Set chei crowfoot Sae 43 buc

În stoc
Element: AA7DUT Model: J49001CFCrucea Ref: 15V171

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,436.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet chei Crowfoot
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaPoloneză completă
Stilul șefuluiCapat deschis
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați43
SAE sau MetricSAE
Mărimea3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2", 2-1/16", 2-1/8", 2-3/16", 2-1/4", 2-5/16", 2-3/8
Chei incluse3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2, 2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2, 2-9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.17
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)46.74
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelChei incluseDimensiunea unitățiifinalizareaStilul șefuluiNumăr de bucațiNumăr de puncteSAE sau MetricMărimeaPreț
PROTO J49002CF Set chei crowfoot Sae 27 piese | AA7DUG 15V155 J49002CF3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2"3 / 8 "Poloneză completăCapat deschis27-SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2"€1,882.26
PROTO J49000CFL Set chei cu picior de corb Sae 53 piese | AA7DUH 15V156 J49000CFLCrowfoot: 3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2, 2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16,3 / 8 "Poloneză completăPiuliță flare și capăt deschis536, 12SAEFlare Nut: 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16". Open End: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13€4,356.97
PROTO J47000CFL Set chei crowfoot Sae 8 piese | AA7DUM 15V163 J47000CFL1/4 "Drive: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"1 / 4 "Poloneză completăCapat deschis8-SAE1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"€338.22
PROTO J53000CF Set chei crowfoot Sae 39 piese | AA7DUZ 15V179 J53000CF1/2" Drive: 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2"1 / 2 "Poloneză completăCapat deschis22-SAE15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2", 2-1/8", 2-1/4", 2-3/8", 2-7/16", 2-1/2"€2,256.71
PROTO J53000CFLFN Set chei crowfoot, suprafață arcuită, orificiu de blocare - 39 buc | AA7DVA 15V180 J53000CFLFNCrowfoot: 1/2" Drive: 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2", Flare Nut: 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/81 / 2 "Poloneză completăPiuliță flare și capăt deschis3912SAEFlare Nut: 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2". Open End: 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1€3,450.71
PROTO J49004CF Set chei crowfoot Sae 3/8 inch Drive 9 piese | AB3MJZ 1UDT7 J49004CF3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"3 / 8 "Chrome complet polonezCapat deschis9-SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€524.31
PROTO J49000MCF Set chei cu picior de corbeaua metric 3/8 Drive 16 piese | AB3MKA 1UDT8 J49000MCF9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm3 / 8 "Chrome complet polonezCapat deschis16-metric9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm€913.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J49001CF Set chei crowfoot Sae 43 buc
€4,436.88 /unitate