Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J49732S2 Perforator S2 7/32 x 5-7/8 in | AE8KDC 6DJX4

PROTO J49732S2 Poanson S2 7/32 x 5-7/8 in

În stoc
Articol: AE8KDC Model: J49732S2Crucea Ref: 6DJX4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€19.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin Punch
ConstrucţieOțel de scule întărit S2
Hex3 / 8 "
Lungime5.875 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor7 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Capat de lovire parabolic modificat, finisaj cu oxid negru

Variante de produs

ProdusModelHexLungimeDimensiunea sfaturilorPreț
PROTO J49014S2 Poanson S2 1/4 x 6-7/16 in | AE8KCV 6DJW7 J49014S27 / 16 "6.437 "1 / 4 "€22.40
PROTO J49018S2 Poanson S2 1/8 x 4-3/4 in | AE8KCW 6DJW8 J49018S25 / 16 "4.75 "1 / 8 "€17.17
PROTO J49038S2 Perforator S2 3/8 x 7-1/2 in | AE8KCX 6DJW9 J49038S21 / 2 "7.5 "3 / 8 "€24.25
PROTO J49116S2 Poanson S2 1/16 x 43-3/4 in | AE8KCY 6DJX0 J49116S21 / 4 "3.75 "1 / 16 "€13.71
PROTO J49316S2 Perforator S2 3/16 x 5-7/16 in | AE8KCZ 6DJX1 J49316S23 / 8 "5.437 "3 / 16 "€21.09
PROTO J49332S2 Poanson S2 3/32 x 4-1/4 in | AE8KDA 6DJX2 J49332S21 / 4 "4.25 "3 / 32 "€15.71
PROTO J49532S2 Perforator S2 5/32 x 5-1/4 in | AE8KDB 6DJX3 J49532S25 / 16 "5.25 "5 / 32 "€18.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J49732S2 Poanson S2 7/32 x 5-7/8 in
€19.93 /unitate