Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J503/16S2 Poanson de pornire S2 1/16 x 4-1/4 in | AE8KDF 6DJX7

PROTO J503/16S2 Poanson de pornire S2 1/16 x 4-1/4 in

În stoc
Articol: AE8KDF Model: J503 / 16S2Crucea Ref: 6DJX7
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
€14.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPunch de pornire
ConstrucţieOțel de scule întărit S2
Hex3 / 16 "
Lungime4.25 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Capat de lovire parabolic modificat, finisaj cu oxid negru

Variante de produs

ProdusModelHexLungimeDimensiunea sfaturilorPreț
PROTO J501/2S2 Poanson de pornire S2 1/4 x 6-1/2 in | AE8KDD 6DJX5 J501 / 2S21 / 2 "6.5 "1 / 4 "€19.44
PROTO J501/4S2 Poanson de pornire S2 3/32 x 5 in | AE8KDE 6DJX6 J501 / 4S21 / 4 "5"3 / 32 "€15.19
PROTO J503/8S2 Poanson de pornire S2 3/16 x 5-5/8 in | AE8KDG 6DJX8 J503 / 8S23 / 8 "5.625 "3 / 16 "€19.23
PROTO J505/16S2 Poanson de pornire S2 1/8 x 5-1/8 in | AE8KDH 6DJX9 J505 / 16S25 / 16 "5.125 "1 / 8 "€17.69
PROTO J507/16S2 Poanson de pornire S2 7/32 x 6 in | AE8KDJ 6DJY0 J507 / 16S27 / 16 "6"7 / 32 "€18.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J503/16S2 Poanson de pornire S2 1/16 x 4-1/4 in
€14.82 /unitate