Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J52008 Set extensie priză 3/8 inch 4 buc. | AG2PVZ 31XR42

PROTO J52008 Set extensie priză 3/8 inch 4 buc.

În stoc
Articol: AG2PVZ Model: J52008Crucea Ref: 31XR42
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
€102.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet extensie soclu
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaComplet lustruit
Număr de bucați4
Lungime totală1-3 / 4 ", 3", 6 ", 12"
Mărimea3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5985
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8466100175

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiifinalizareaNumăr de bucațiLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J6000-6L Set extensie priză 6 bucăți cromat | AF2UDB 6XW19 J6000-6L1/4, 3/8, 1/2"Chrome62 ", 5", 6 ", 10", 12 "-€431.21
PROTO J54111 Set extensie priză 1/2 inch 3 buc. | AG2PWA 31XR43 J541111 / 2 "Complet lustruit32-1/2", 5", 10"1 / 2 "€97.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J52008 Set extensie priză 3/8 inch 4 buc.
€102.44 /unitate