Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J54111 Set extensie priză 1/2 inch 3 buc. | AG2PWA 31XR43

PROTO J54111 Set extensie priză 1/2 inch 3 buc.

În stoc
Element: AG2PWA Model: J54111Crucea Ref: 31XR43
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
€97.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet extensie soclu
Dimensiunea unității1 / 2 "
finalizareaComplet lustruit
Număr de bucați3
Lungime totală2-1/2", 5", 10"
Mărimea1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7245
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8466100175

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiifinalizareaNumăr de bucațiLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J6000-6L Set extensie priză 6 bucăți cromat | AF2UDB 6XW19 J6000-6L1/4, 3/8, 1/2"Chrome62 ", 5", 6 ", 10", 12 "-€431.21
PROTO J52008 Set extensie priză 3/8 inch 4 buc. | AG2PVZ 31XR42 J520083 / 8 "Complet lustruit41-3 / 4 ", 3", 6 ", 12"3 / 8 "€102.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J54111 Set extensie priză 1/2 inch 3 buc.
€97.66 /unitate