Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J52121S Socket Set, 5/16 To 3/4 Inch Socket Size Range, 3/8 Inch Drive | CH6PUM 60ML01

PROTO Set de prize J52121S, interval de dimensiuni ale prizei de la 5/16 la 3/4 inch, unitate de 3/8 inch

În stoc
Articol: CH6PUM Model: J52121SCrucea Ref: 60ML01
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
€362.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet soclu
Dimensiunea containerului10 "x 8" x 1 5/8 "
Tipul de containerCarcasă pentru mucegai
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateMână
finalizareaChrome
IzolatNu
Tipul de măsurareSAE
Număr de bucați21
Număr de prize / accesorii9 6 Punct
Dimensiunea Range5/16 "la 3/4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelMaterialDimensiunea containeruluiTipul de containerTipul de măsurareNumăr de bucațiNumăr de puncteSAE sau MetricMărimeaPreț
PROTO J54104 Set prize 1/2 inch Drive Chrome 11 buc | AA7DVB 15V181 J54104----11-SAE-€409.09
PROTO J47100 Set prize 1/4 inch Drive 10 buc | AA8UJN 1AC60 J47100----10-SAE-€176.54
PROTO J47102 Set prize 1/4 inch Drive 10 buc | AA8UJP 1AC61 J47102----10-SAE-€170.72
PROTO J52118 Set prize 3/8 inch Drive 10 buc | AA8UJQ 1AC77 J52118----10-SAE-€141.99
PROTO J52102 Set prize 3/8 inch Drive 7 buc | AA8UJR 1AC81 J52102----7-SAE-€421.00
PROTO J52100 Set prize 3/8 inch Drive 7 buc | AA8UJT 1AC83 J52100----7-SAE-€452.36
PROTO J52200 Set prize 3/8 inch Drive 7 buc | AA8UJU 1AC86 J52200----7-metric-€416.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO Set de prize J52121S, interval de dimensiuni ale prizei de la 5/16 la 3/4 inch, unitate de 3/8 inch
€362.09 /unitate