Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J53001CF Set de prize Crowfoot 1/2 inch Drive Sae 15 buc | AC2HKR 2KGJ1

PROTO J53001CF Set de prize Crowfoot 1/2 inch Drive Sae 15 buc

În stoc
Element: AC2HKR Model: J53001CFRef încrucișat: 2KGJ1 / 2KGJ2
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
€1,643.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet soclu Crowfoot
ConstrucţieOţel
Dimensiunea unității1 / 2 "
finalizareaChrome complet polonez
Stilul șefuluiCapat deschis
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați15
SAE sau MetricSAE
Mărimea1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2"
Chei incluse1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiSAE sau MetricMărimeaChei inclusePreț
PROTO J47000MCF Set de prize Crowfoot 1/4 Drive Metric 7 buc | AC2HKN 2KGH7 J47000MCF1 / 4 "7metric7 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm€302.69
PROTO J49003CF Set de prize Crowfoot 3/8 inch Drive Sae 15 buc | AC2HKQ 2KGH9 J49003CF3 / 8 "15SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"€951.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J53001CF Set de prize Crowfoot 1/2 inch Drive Sae 15 buc
€1,643.53 /unitate