Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J47000MCF Set de prize Crowfoot 1/4 Drive Metric 7 buc | AC2HKN 2KGH7

PROTO J47000MCF Set prize Crowfoot 1/4 Drive Metric 7 buc

În stoc
Articol: AC2HKN Model: J47000MCFCrucea Ref: 2KGH7
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
€302.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet soclu Crowfoot
ConstrucţieOţel
Dimensiunea unității1 / 4 "
finalizareaChrome complet polonez
Stilul șefuluiCapat deschis
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați7
SAE sau Metricmetric
Mărimea7 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
Chei incluse7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiSAE sau MetricMărimeaChei inclusePreț
PROTO J49003CF Set de prize Crowfoot 3/8 inch Drive Sae 15 buc | AC2HKQ 2KGH9 J49003CF3 / 8 "15SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"€951.44
PROTO J53001CF Set de prize Crowfoot 1/2 inch Drive Sae 15 buc | AC2HKR 2KGJ1 J53001CF1 / 2 "15SAE1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2"1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2"€1,643.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J47000MCF Set prize Crowfoot 1/4 Drive Metric 7 buc
€302.69 /unitate