Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J54415/8 Socket Bit, 1/2 Inch Drive Size, Hex Tip, 5/8 Inch Tip Size, 4 Inch Length, Sae, Chrome | CT8FNN 426J19

PROTO J54415/8 Socket Bit, 1/2 Inch Drive Size, Hex Tip, 5/8 Inch Tip Size, 4 Inch Length, Sae, Chrome

În stoc
Articol: CT8FNN Model: J54415 / 8Crucea Ref: 426J19
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
€38.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelSfat stilDimensiunea unitățiifinalizareaIntroduceți lungimeaMaterialTipul de măsurareLungime totalăDimensiunea sfaturilorPreț
PROTO J49907 Burghie, hexagonală, dimensiune vârf 7/32 inch, dimensiune burghiu 3/8 inch | CD3TYL 426H85 J49907-3 / 8 "Chrome complet polonez1"Oţel-2 23 / 32 "7 / 32 "€22.40
PROTO J4770-2.5M Bit mufa, lungime inserție 1 inch, lungime inserție metrică, vârf 2.5 mm, stil vârf hexagonal | CH6PUD 426H40 J4770-2.5MHex1 / 4 "Chrome1"Aliaj de oțelmetric1 7 / 8 "2.5mm€21.01
PROTO J47707/64 Bit, lungime inserție 1 inch, lungime inserție Sae, vârf 7/64 inch, stil vârf hexagonal | CH6PUE 426H56 J47707 / 64Hex1 / 4 "Chrome1"Aliaj de oțelSAE1 7 / 8 "7 / 64 "€20.69
PROTO J47709/64B Bit de dublă, lungime inserție de 1 inch, vârf de 9/64 inch | CH6PUF 426H59 J47709 / 64BMinge Hex1 / 4 "Chrome1"Aliaj de oțelSAE1 1 / 2 "9 / 64 "€20.97
PROTO J5239-10W Bit mufa, Lungime inserție 5/8 inch, Lungime inserție Torx Stil vârf, Vârf T10, Stil vârf Torx | CH6PUW 426H90 J5239-10WTorx3 / 8 "Chrome5 / 8 "Aliaj de oțelTorx1 23 / 32 "T10€21.95
PROTO J54411/2 Bit, dimensiunea antrenare 1/2 inch, vârf hexagonal, dimensiune vârf 1/2 inch, lungime 3 5/8 inch, Sae | CT8FHB 426J06 J54411 / 2--------€37.41
PROTO J54411/4-TT Dimensiune de antrenare 1/2 inch, vârf hexagonal, dimensiune vârf de 1/4 inch, lungime 3 1/4 inch, Sae | CT8FHC 49XG13 J54411 / 4-TT--------€53.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J54415/8 Socket Bit, 1/2 Inch Drive Size, Hex Tip, 5/8 Inch Tip Size, 4 Inch Length, Sae, Chrome
€38.68 /unitate