Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J60002 Bit de introducere Phillips Dimensiunea #1 Drive 1/4 In | AA9UWK 1FW88

PROTO J60002 Bit de introducere Phillips Dimensiunea #1 Drive 1/4 in

În stoc
Element: AA9UWK Model: J60002Crucea Ref: 1FW88
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
€1.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Stil BitPhillips
finalizareaOxid negru
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului#1
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipPhillips

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolLungime totalăDimensiunea punctuluiPreț
PROTO J60116 Bit Power #2 Phillips | AA9UWF 1FW60 J60116Bit de putere2 13 / 16 "#2€4.63
Biți de inserție PROTO J60010 | AA9UWH 1FW84 J60010Inserați Bit1"#2€2.25
PROTO J60004 Phillips Insert Bit Dimensiunea #1 1/4 Inch Tija | AA9UWJ 1FW87 J60004Inserați Bit1"#1€2.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J60002 Bit de introducere Phillips Dimensiunea #1 Drive 1/4 in
€1.26 /unitate