Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J6006NMC-TT Cheie dinamometrică cu tracțiune 3/8 16 - 80 Nm | AF8AHE 24AJ63

PROTO J6006NMC-TT Cheie dinamometrică 3/8 16 - 80 Nm

În stoc
Articol: AF8AHE Model: J6006NMC-TTCrucea Ref: 24AJ63
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
€486.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrică pentru micrometru Tether Ready
Acuratete+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20 până la 100% din scala completă
Certificat de calibrareNu
Dimensiunea unității3 / 8 "
MânerOțel moliat
Tip capClichetare
MaterialOţel
Tipul de măsurarePicior-liră
Lungime totală15.5 "
Incrementări ale scalei primare0.5 Nm
Gama primară a scalei16 până la 80 Nm
Unghi cu clichet15 grade
RotațieCW / CCW
Incrementări la scară secundară0.5 ft.- lb.
Gama de scale secundare11.1 - 62.6 ft.- lb.
Dinți24
Tether capabilTether gata
Indicatori vizuali / sonoriClic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4625
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)49.02
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8204110060

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiTipul de măsurareLungime totalăIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiPreț
PROTO J6014C-TT Cheie dinamometrică 1/2 Drive 50-250 Feet Lb | AB7UFX 24AJ65 J6014C-TT1 / 2 "Picior-Pound / Newton-Meter28.125 "1 ft.- lb.50 - 250 ft.- lb.€522.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6006NMC-TT Cheie dinamometrică 3/8 16 - 80 Nm
€486.13 /unitate