Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor priză PROTO J61302 1/4 Hex x 2 in | AA8YAK 1AR79

PROTO J61302 Adaptor priză 1/4 Hex x 2 in

În stoc
Articol: AA8YAK Model: J61302Crucea Ref: 1AR79
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
€6.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor priză
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex masculin
finalizareaOxid negru
BlocareaNu
Număr de bucați1
Dimensiunea unității de ieșire1 / 4 "
Tipul de unitate de ieșirePiața masculină
Lungime totală2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207806000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
PROTO J61304 Adaptor priză 1/4 Hex x 4 In | AA8YAL 1AR80 J613044"€9.72
PROTO J61306 Adaptor priză 1/4 Hex x 6 In | AA8YAM 1AR81 J613066"€12.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J61302 Adaptor priză 1/4 Hex x 2 in
€6.81 /unitate