Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor pentru priză de impact PROTO J7653, finisaj cu oxid negru, 3/4 x 1/2 inchi | AA8YVL 1AW12

PROTO Adaptor priză de impact J7653, finisaj cu oxid negru, 3/4 x 1/2 inchi

În stoc
Articol: AA8YVL Model: J7653Crucea Ref: 1AW12
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
€50.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor priză de impact
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitateFemeie
finalizareaOxid negru
Dimensiunea unității de ieșire1 / 2 "
Tipul de unitate de ieșireMasculin
Lungime totală2 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8207806000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Conceput pentru scăderea și creșterea dimensiunii capătului unității
    • Oferă ștampilarea dimensiunii instrumentului pentru o identificare convenabilă
    • Echipat cu un orificiu de blocare lateral pentru protejarea adaptorului

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unității de ieșireLungime totalăPreț
PROTO J07655 Adaptor priză de impact 3/4in x 1in | AA8ZGV 1AX65 J076551"1.875 "€49.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO Adaptor priză de impact J7653, finisaj cu oxid negru, 3/4 x 1/2 inchi
€50.44 /unitate