Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J07655 Adaptor priză de impact 3/4in x 1in | AA8ZGV 1AX65

PROTO J07655 Adaptor priză de impact 3/4in x 1in

În stoc
Articol: AA8ZGV Model: J07655Crucea Ref: 1AX65
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
€49.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor priză de impact
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitateFemeie
finalizareaOxid negru
Dimensiunea unității de ieșire1"
Tipul de unitate de ieșireMasculin
Lungime totală1.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8207806000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Folosit pentru mărirea sau micșorarea dimensiunii capătului unității
    • Construcție din oțel forjat cu dimensiunea ștanțată pe unealta pentru o identificare ușoară
    • Finisaj cu oxid negru pentru o durată de viață mai bună a sculelor și rezistență la coroziune
    • Respectă standardele ASME B107.110-2012

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unității de ieșireLungime totalăPreț
Adaptor pentru priză de impact PROTO J7653, finisaj cu oxid negru, 3/4 x 1/2 inchi | AA8YVL 1AW12 J76531 / 2 "2 1 / 16 "€50.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J07655 Adaptor priză de impact 3/4in x 1in
€49.55 /unitate