Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JSCVM18S Cheie combinată cu clichet Spline 12 puncte 18mm | AF7NVL 22DJ17

PROTO JSCVM18S Cheie combinată cu clichet Spline 12 puncte 18 mm

În stoc
Articol: AF7NVL Model: JSCVM18SCrucea Ref: 22DJ17
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
€54.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
finalizareaChrome negru
Cap flexibilNu
Mărimea capului18mm
MaterialOțel forjat
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Lungime totală7.75 "
InversareaDa
SAE sau Metricmetric
Mărimea18mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieSpline, Stubby

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)3
Lungimea navei (cm)19.58
Lățimea navei (cm)4.5
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO JSCVM12S Cheie combinată cu clichet Spline 12 puncte 12mm | AB6TAK 22DJ11 JSCVM12S6 13 / 16 "12 "€39.77
PROTO JSCVM06S Cheie combinată cu clichet Spline 12 puncte 6mm | AF7NVA 22DJ06 JSCVM06S3.5 "6€34.82
PROTO JSCVM08S Cheie combinată cu clichet Spline 12 puncte 8mm | AF7NVB 22DJ07 JSCVM08S6.125 "8€34.91
PROTO JSCVM09S Cheie combinată cu clichet Spline 12 puncte 9mm | AF7NVC 22DJ08 JSCVM09S6.25 "9€38.27
PROTO JSCVM10S Cheie combinată cu clichet Spline 12 puncte 10 mm | AF7NVD 22DJ09 JSCVM10S6"10€36.09
PROTO JSCVM11S Cheie combinată cu clichet Spline 12 puncte 11 mm | AF7NVE 22DJ10 JSCVM11S6.437 "11€38.28
PROTO JSCVM13S Cheie combinată cu clichet Spline 12 puncte 13mm | AF7NVF 22DJ12 JSCVM13S6 13 / 16 "13€36.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JSCVM18S Cheie combinată cu clichet Spline 12 puncte 18 mm
€54.06 /unitate