Articol | Set de instrumente de cale ferată |
Dimensiunea unității | 1 / 2 " |
Sunt incluse instrumente diverse | (9) Set chei hexagonale pliabile, nivel torpilă, racletă pentru garnitură, rigură bandă 1-1/4" x 25 ft, pătrat de pieptănare de 12", Aliniere g Pry Bar 16", Pry Bar 16" x 5/8 Instrument de extragere " Tip, Cotter P". |
Numărul de piese consumabile | 0 |
Numărul de instrumente diverse | 16 |
Număr de bucați | 67 |
Numărul de clești | 3 |
Număr de șurubelnițe | 8 |
Număr de prize / accesorii | 17 |
Număr de instrumente izbitoare | 7 |
Numărul de chei | 16 |
Cleste incluse | Power Track II: 9-9/16", tăiere laterală, tăiere diagonală |
Aplicație primară | căruțaș |
Cutii de scule recomandate | Mfr. Nr. J9969-NA |
SAE sau Metric | SAE |
Șurubelnițe incluse | Super Proto Standard Slot SAE: 1/4" x 4", 1/4" x 6", 1/4" x 8", 1/4" x 10", Phillips- #1 x 1/4", #2 x 1/4", #3 x 5/16" și #4 x 3/8" |
Instrumente izbitoare incluse | 32 oz. Ciocan cu bile, 16 oz. Gheară, 1/4", Drift de poanson, 11/64", Capă de daltă, 1", Dăltire la rece Super Duty, 5-5/8", Poanson, Suport pentru poanson/daltă |
Depozitare scule inclusă | Da |
Tipul de stocare a instrumentului inclus | Trusa de scule |
Chei incluse | Combinație 12 puncte negru SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1/8 și 1-1/4", 12" Click Stop ajustabil negru, țeavă 12" |