Articol | Set de instrumente de cale ferată |
Dimensiunea unității | 3/8 ", 1/2" |
Sunt incluse instrumente diverse | (13) Set de chei hexagonale pe bucată, ferăstrău cu ferăstrău de înaltă tensiune, răzuitor de garnitură, (25) Manometru pentru palete, bară de fixare 16 "x 5/8" |
Numărul de piese consumabile | 0 |
Numărul de instrumente diverse | 17 |
Număr de bucați | 89 |
Numărul de clești | 4 |
Număr de șurubelnițe | 6 |
Număr de prize / accesorii | 36 |
Număr de instrumente izbitoare | 8 |
Numărul de chei | 18 |
Cleste incluse | Power Track II: 9-9 / 16 ", diagonală pentru sarcini grele, articulație de strângere cu prindere, blocare dreaptă de 7" |
Aplicație primară | Mașinist |
Cutii de scule recomandate | Mfr. Nr. J9969-NA |
SAE sau Metric | SAE |
Șurubelnițe incluse | Slot Square 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 1/4 "x 8" și 1/4 "x 10", Phillips # 3 x 5/16 "și # 4 x 3/8" |
Instrumente izbitoare incluse | 24 oz Ciocan cu bile, 11/64 ", cap de daltă, Punch / Suport de daltă, 1/2", dalta rece Super Duty, Punch Super Duty 1/16 ", vârf x 4-1 / 8" ,, 1/8 " , Sfat x 4-3 / 4 ",, 5/32 Sfat x 5" și 3/8 ", Sfat x 6 1/2", |
Depozitare scule inclusă | Nu |
Tipul de stocare a instrumentului inclus | Trusa de scule |
Chei incluse | Combinație 12 puncte negru SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1/8 și 1-1/4", 8 și 12" opritor cu clic reglabil, cutie cu clichet în 6 puncte SAE- 1/2 x 9/16", cutie cu clichet în 12 puncte SAE- 3 /4 x 7/8" |