Articol | Set de instrumente de cale ferată |
Dimensiunea unității | 3/8 ", 1/2" |
Sunt incluse instrumente diverse | Retriever magnetic telescopic, retriever flexibil, (25) set de măsurători de lamă, (13) set de chei hexagonale, aliniați „g Pry Bar 16”, ferăstrău cu ferăstrău, Pry Bar 12 x 1/2 ”vârf |
Numărul de piese consumabile | 0 |
Numărul de instrumente diverse | 19 |
Număr de bucați | 172 |
Numărul de clești | 26 |
Număr de șurubelnițe | 7 |
Număr de prize / accesorii | 68 |
Număr de instrumente izbitoare | 16 |
Numărul de chei | 36 |
Cleste incluse | Power Track II: 9-9 / 16 ", Power Track II: 16-7 / 8", Diagonală grea, Nas cu ac cu tăietor, Articulație de prindere cu maner, Blocare dreaptă de 7 ", Blocare curbată de 10", Dispozitive de despicare |
Aplicație primară | Mecanic |
SAE sau Metric | SAE |
Șurubelnițe incluse | Tijă pătrată cu vârf standard - 3/8" x 8", 5/16" x 6", 3/16" x 4" și 3/8" x 10", Phillips #2 x 4", Tija rotundă stubby #2 x 1-9/16", Demaror cu șurub, vârf standard 5-5/8"L |
Instrumente izbitoare incluse | 16 oz. Ciocan cu bile, 1-3 / 64 ", ciocan moale pentru față, suport pentru perforare / daltă, știft pentru perforare Super Duty - 1/16" ,, 1/8 ",, 5/32, 3/16" și 3/8 ",, dalta Cape, dalta rece Super Duty- 1" ,, 1/2 ", și 1/8" ,, Punch Drift 1/4 ",, 1/8", și 4-5 / 8 ",, Punch Centru, Hammer Ti |
Depozitare scule inclusă | Nu |
Tipul de stocare a instrumentului inclus | Nici unul |
Chei incluse | Combinație 12 puncte negru SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1/8 și 1-1/4", 12" Click Stop ajustabil Negru |