Articol | Set de instrumente de cale ferată |
Dimensiunea unității | 1/4", 3/8", 1/2" |
Sunt incluse instrumente diverse | (13) set de chei hexagonale, cuțit utilitar, ferăstrău de înaltă tensiune, rigură cu bandă 1-1/4" x 25 ft., Align"g Pry Bar 16", clește de aprindere cu mâner |
Numărul de piese consumabile | 0 |
Numărul de instrumente diverse | 18 |
Număr de bucați | 141 |
Numărul de clești | 7 |
Număr de șurubelnițe | 15 |
Număr de prize / accesorii | 69 |
Număr de instrumente izbitoare | 5 |
Numărul de chei | 27 |
Cleste incluse | Power Track II: 9-9 / 16 ", Diagonală pentru sarcini grele, Nas cu ac cu tăietor, Aprindere cu mâner, Blocare dreaptă: 7", Linemans cu manșon, Dispozitive de despicare |
Aplicație primară | Electrician |
Cutii de scule recomandate | Mfr. Nr. J9969-NA |
SAE sau Metric | SAE |
Șurubelnițe incluse | Sloturi pătrate - 1/4 "x 3", 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 1/4 "x 8" și 1/4 "x 10", Phillips # 1 x 4 "și # 2 x 4 ", Șuruburi cu piulițe goale - 3/16" x 6-11 / 16 ", 1/4" x 6-11 / 16 ", 5/16" x 6-11 / 16 ", 11/32 "x 6-11 / 16", 3/8 "x 6-11 / 16", 7/16 "x 7" și 1/2 "x 7", E dublu |
Instrumente izbitoare incluse | 12 oz. Ciocan cu bile, suport de perforare / daltă, centru de perforare, știft de perforare Super Duty 1/16 ",, 5/32" și 3/8 ", |
Depozitare scule inclusă | Da |
Tipul de stocare a instrumentului inclus | Trusa de scule |
Chei incluse | Combinație 12 puncte negru SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1/8 și 1-1/4", 12" Click Stop reglabil |