Articol | Set de instrumente de cale ferată |
Dimensiunea unității | 3/8 ", 1/2" |
Sunt incluse instrumente diverse | (9) set de chei hexagonale pliabile, nivel torpilă, racletă pentru garnitură, rigură bandă 3/4" x 16 ft., ferăstrău de înaltă tensiune, "oglindă de vedere, retriever magnetic telescopic, bară de levier 16" x 5/8" vârf |
Numărul de piese consumabile | 0 |
Numărul de instrumente diverse | 17 |
Număr de bucați | 107 |
Numărul de clești | 6 |
Număr de șurubelnițe | 5 |
Număr de prize / accesorii | 45 |
Număr de instrumente izbitoare | 9 |
Numărul de chei | 25 |
Cleste incluse | Power Track II: 9-9 / 16 ", diagonală grea, nas cu ac cu tăietor, articulație de strângere cu prindere, blocare curbată de 10", snip de aviație drept, punț și suport pentru daltă |
Aplicație primară | Instalator conductă |
Cutii de scule recomandate | Mfr. Nr. J9969-NA |
SAE sau Metric | SAE |
Șurubelnițe incluse | Slot pătrat 1/4 "x 4", 3/16 "x 4", 5/16 "x 6" și 3/8 "x 8", Phillips 1/4 "x # 2 |
Instrumente izbitoare incluse | 16 oz. Ball Pein, 11/64 ", Cap de daltă, Super Duty Pin Punch 3/8", vârf x 6-1 / 2 ",, 3/16", vârf x 5-1 / 4 "și 1/8", Sfat x 4-3 / 4 ",, Dălți super-rezistente la rece - 3/8" și 3/4 ", |
Depozitare scule inclusă | Da |
Tipul de stocare a instrumentului inclus | Trusa de scule |
Chei incluse | Combinație 12 puncte negru SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1/8 și 1-1/4", Cutie cu clichet cu 12 puncte SAE- 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 3/8 x 7/16 și 1 /2 x 9/16", Obstrucție cu 12 puncte - 7/16 x 1/2 și 5/8 x 3/4", Ajustare |