Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QA1 MGML12TS Capăt de tijă de cursă din inox/ptfe, stanga 28.5 mm | AC8EWR 39N531

QA1 MGML12TS Cap de tijă de cursă SS/ptfe, stanga, 28.5 mm

În stoc
Articol: AC8EWR Model: MGML12TSCrucea Ref: 39N531
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
€55.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapătul tijei de cursă SS / PTFE
Minge440C SS sferic
RulmențiMinge sferică 440C SS
ConstrucţieRespectă specificația SAE J1120
Dimensiunea AM12 X 1.75
Dimensiunea B19.5mm
Dimensiunea C28.5mm
Dimensiunea E30mm
Dimensiunea G54mm
Dimensiunea H33mm
Dimensiunea J69mm
Dimensiunea N16mm
LocuințaOțel inoxidabil din seria 300
Max. Dezalinierea unghiulară27 grade
Lungimea știftului28.5mm
FirMâna stângă
Dimensiune de filetM12 X 1.75
TipBărbat împânzit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483308055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Dezalinierea unghiularăDimensiunea ADimensiunea BLungimea știftuluiFirDimensiune de filetDimensiunea CDimensiunea EPreț
QA1 MGMR5TS Capăt de tijă de cursă inox/ptfe Șurub tată 13mm | AC8EWH 39N522 MGMR5TS22 gradeM5 X 0.89mm13mmMana dreaptaM5 X 0.813mm16mm€18.77
QA1 MGML5TS Capăt de tijă de cursă inox/ptfe Șangă 13mm | AC8EWJ 39N523 MGML5TS22 gradeM5 X 0.89mm13mmMâna stângăM5 X 0.813mm16mm€18.77
QA1 MGML6TS Cap de tijă de cursă din inox/ptfe Șanga 14mm | AC8EWK 39N525 MGML6TS23 gradeM6 X 1.010mm14mmMâna stângăM6 X 114mm19mm€83.34
QA1 MGMR8TS Cap de tijă de cursă din inox/ptfe Șurub tată 17.5 mm | AC8EWL 39N526 MGMR8TS28 gradeM8 X 1.2512mm17.5mmMana dreaptaM8 X 1.2517.5mm22.25mm€98.55
QA1 MGML8TS Capăt de tijă de cursă din inox/ptfe stanga 17.5 mm | AC8EWM 39N527 MGML8TS28 gradeM8 X 1.2512mm17.5mmMâna stângăM8 X 1.2517.5mm22.25mm€98.55
QA1 MGMR10TS Capăt de tijă de cursă din inox/ptfe 23 mm | AC8EWN 39N528 MGMR10TS26 gradeM10 X 1.516.5mm23mmMana dreaptaM10 X 1.523mm27mm€140.48
QA1 MGML10TS Capăt de tijă de cursă din inox/ptfe stanga 23 mm | AC8EWP 39N529 MGML10TS26 gradeM10 X 1.516.5mm23mmMâna stângăM10 X 1.523mm27mm€140.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QA1 MGML12TS Cap de tijă de cursă SS/ptfe, stanga, 28.5 mm
€55.70 /unitate