Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QEP 62909Q Racletă pentru podea reglabilă 8 inch | AE4LAW 5LG17

QEP 62909Q Racletă pentru podea reglabilă 8 inch

În stoc
Articol: AE4LAW Model: 62909QCrucea Ref: 5LG17
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
€76.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăzuitor de podea reglabil
MânerMâner telescopic, amortizat, de la 3 la 6 ft. Lungime
MărimeaLățimea lamei de 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8205513060
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici: Cap lamă înclinat de 15 grade

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QEP 62909Q Racletă pentru podea reglabilă 8 inch
€76.69 /unitate