Încetarea focului personală a fumătorului personal contemporan? Scrumiera de exterior din Terra Cotta (modelul 26806T) este un plus grozav grădinii și zonelor exterioare, perfectă pentru a ține gunoiul de țigări departe de oaspeții tăi. La doar 30 inchi (762 mm) înălțime și 11 in (279 mm) în diametrul bazei, această scrumieră conformă ADA se potrivește perfect în spațiile confortabile și zonele cu trafic ușor pentru fumători. Cu același design inovator cu auto-stingere ca și omologul său mai mare. , poate reduce cu ușurință riscul de incendiu și poate păstra până la 1 gal (4 l) de mucuri de țigară departe de vederea oaspeților tăi. Este fabricat dintr-o polietilenă ignifugă, ceea ce înseamnă că nu va rugini, nu se va zgâria sau nu va crăpa în timp ce colectează mucurile în găleata din oțel galvanizat. Această scrumieră este testată la foc și aprobată FM. Interiorul are un design cu picurare dublă care împiedică apariția condensului de gudron pe exterior. Acest lucru ajută la întreținere, în special în zonele cu umiditate ridicată. Gâtul lung minimizează înfundarea, iar capul mare împiedică ploaia să intre. De asemenea, descurajează alte deșeuri și disipează căldura din fund, reducând riscul de incendiu. Pur și simplu deșurubați capacul de la bază pentru a-l deschide pentru întreținere, nu sunt necesare unelte. Suplimentele opționale includ căptușeli pentru găleți de unică folosință din aluminiu/polietilenă (modelul 26827), care pot fi ușor legate și aruncate odată ce sunt pline. De asemenea, este disponibil un set de cabluri de ancorare cu lacăt (model 268505), pentru a oferi un plus de securitate scrumierei dvs. exterioare. Pur și simplu atașați cablul de sârmă de 36 inchi (914 mm) în jurul unei balustrade sau a unui gard, apoi atașați capătul cablului și lacătul la o crestătură de fixare de la bază. Simte-te în largul tău știind că gunoiul de țigări este ascuns în această scrumieră personală elegantă. Cu întreținere minimă și un design fantastic, este perfect pentru grădina, piscină sau zona în aer liber.
Caracteristici:
- Testat la foc și aprobat FM
- găleată galvanizată
- Fabricat din polietilenă ignifugă
- Ideal pentru terase, terase și zone de lângă piscină
- Conform ADA
- Design inovator cu auto-stingere