Încetarea focului a fumătorului original? Scrumiera de exterior în Adobe Beige (modelul 26800B) este o modalitate sigură și ușoară de a vă păstra zonele exterioare fără gunoi de țigări, reducând în același timp riscul de incendiu de la mucuri, menținând unitatea dumneavoastră curată și ordonată. Această scrumieră de exterior este fabricată din polietilenă robustă, ignifugă, ceea ce elimină riscul de rugină, zbârcituri sau fisuri. Cu o greutate netă de 8.1 lbs (3.7 kg), poate conține până la 4 gal (15 l) de gunoi de țigări. Scrumiera pentru exterior pentru încetarea focului Original Smoker’s măsoară 38.5 inchi (978 mm) înălțime și 16.5 inchi (419 mm) în diametrul exterior, cu crestături de fixare la bază pentru un plus de siguranță sau stabilitate în condiții meteorologice severe. Capul mare al modelului 26800B disipează căldura de la mucuri cu designul său inovator cu auto-stingere, pentru a colecta în siguranță gunoiul de țigări și pentru a reduce riscul de incendiu. Acest cap mare este, de asemenea, suficient de mic pentru a descuraja alte deșeuri să fie aruncate, păstrând totodată ploaia afară pentru a evita orice revărsare. Cavitatea sa lungă a gâtului minimizează înfundarea pentru a permite mucurilor de țigară să ajungă cu ușurință în găleata din oțel galvanizat. Golirea acestei scrumiere de exterior este ușoară; pur și simplu deșurubați butonul din spate și ridicați capacul pentru a curăța interiorul. Buza de picurare internă a scrumierei va preveni scăparea condensului de gudron în medii cu umiditate ridicată și va menține exteriorul curat. Accesoriile opționale includ căptușeli pentru găleți de unică folosință, la îndemână, din aluminiu/poli (model 26827), care pot fi ușor răsucite și aruncate odată pline. Pentru un plus de securitate a scrumierei exterioare, este disponibil un set de cabluri de ancorare cu lacăt (model 268505). Pur și simplu atașați cablul de sârmă de 36 inchi (914 mm) în jurul unei balustrade sau a unui gard, apoi atașați capătul cablului și lacătul la o crestătură de fixare de la bază. Terenurile curate pot ajuta la menținerea unei imagini grozave pentru afacerea dvs., iar scrumiera de exterior Original Smoker's Ceasefire este perfectă pentru a o menține așa.
Caracteristici:
- Testat la foc și aprobat FM
- Conform ADA
- Cavitatea internă mare a gâtului minimizează înfundarea
- Baza găleată galvanizată
- Fabricat din polietilenă ignifugă
- Crestături de fixare pentru siguranță suplimentară pe vreme severă