Încetarea focului a fumătorului original? Scrumiera pentru exterior în verde pădure (modelul 26800G) este o modalitate fantastică de a vă păstra intrările fără gunoi de țigări. Atât cu stil, cât și funcționalitate, este un acompaniament perfect pentru unitatea dvs., colectând mucuri de țigară în siguranță și reducând riscul de incendiu. Scrumiera măsoară 38.5 inchi (978 mm) înălțime și 16.5 in (419 mm) în diametrul exterior. Dispune de un capac de picurare intern care împiedică condensul gudronului să iasă din găleata din oțel galvanizat pentru a menține exteriorul curat, ceea ce este util în special în mediile cu umiditate ridicată. Fabricată dintr-o polietilenă ignifugă, astfel încât să nu existe riscul de ruginire, zbârcire sau crăpare, scrumiera are o găleată din oțel galvanizat care poate stoca până la 4 gal (15 l) de gunoi de țigări pentru a vă menține zonele curate. Capul său mare este suficient de mic pentru a descuraja alte gunoi aruncate și pentru a preveni ploaia să se adună în găleată, oferind în același timp o rază mare pentru fumători să-și arunce țigările. Pentru a reduce riscul de incendiu, disipează căldura din mucuri de țigară. Cavitatea sa lungă a gâtului ajută la minimizarea înfundarii. Întreținerea este simplă pentru modelul 26800G. Pentru a deschide, deșurubați butonul din spate al scrumierei pentru a ridica capacul și a goli găleata în coșul de gunoi. Accesoriile opționale includ căptușeli pentru găleți de unică folosință, la îndemână, din aluminiu/poli (model 26827), care pot fi ușor răsucite și aruncate odată pline. Pentru un plus de securitate cu scrumiera de exterior, este disponibil și un kit de cabluri de ancorare cu lacăt (model 268505). Pur și simplu atașați cablul de sârmă de 36 inchi (914 mm) în jurul unei balustrade sau a unui gard, apoi atașați capătul cablului și lacătul la o crestătură de fixare de la bază. Terenurile curate pot ajuta la menținerea unei imagini grozave pentru afacerea dvs., iar scrumiera de exterior Original Smoker's Ceasefire este perfectă pentru a o menține așa.
Caracteristici:
- Testat la foc și omologat FM
- Conform ADA
- Cavitatea internă mare a gâtului minimizează înfundarea
- Baza găleată galvanizată
- Fabricat din polietilenă ignifugă
- Crestături de fixare pentru siguranță suplimentară pe vreme severă