Încetarea focului personalului fumător? Scrumiera de exterior în bej Adobe (modelul 26806B) este perfectă pentru orice piscină sau terasă datorită designului său compact excelent. Această scrumieră este atât conformă ADA și se potrivește perfect în spațiile confortabile și în zonele cu trafic ușor pentru fumători, măsurând doar 30 inchi (762 mm) în înălțime și 11 in (279 mm) în diametrul de bază. Capul său mare disipă căldura de la mucuri de țigară și împiedică ploaia și alte deșeuri nedorite să intre în scrumieră. Gâtul lung minimizează înfundarea, iar designul său intern cu picurare dublă împiedică apariția condensului de gudron la exterior, perfect pentru zonele cu umiditate ridicată. Modelul 26806B are același design inovator, fără fum, cu auto-stingere ca și omologul său mai mare, ceea ce înseamnă că poate reduce cu ușurință riscul de incendiu prin păstrarea de până la 1 gal (4 l) de gunoi de țigări. Fabricat din polietilenă ignifugă, este testat la foc, aprobat FM și nu va rugini, zdrăpa sau crăpa în orice vreme. Pur și simplu deșurubați capacul de la bază pentru a-l deschide pentru întreținere, nu sunt necesare unelte. Accesoriile opționale includ căptușeli pentru găleți de unică folosință, la îndemână, din aluminiu/poli (model 26827), care pot fi ușor legate și aruncate odată ce sunt pline. Pentru un plus de securitate, un set de cabluri de ancorare cu lacăt (modelul 268505) este disponibil și ca opțiune opțională. Pentru atașare, înfășurați cablul de sârmă de 36 inchi (914 mm) în jurul unei balustrade sau a unui gard, apoi atașați capătul cablului și lacătul la o crestătură de fixare de la bază. Elimina mucurile de tigara din jurul afacerii tale cu scrumiera compacta de exterior Personal Smoker's Ceasefire - perfecta pentru gradini si spatii private.
Caracteristici:
- Testat la foc și aprobat FM
- găleată galvanizată
- Fabricat din polietilenă ignifugă
- Ideal pentru terase, terase și zone de lângă piscină
- Conform ADA
- Design inovator cu auto-stingere