Țineți mucurile de țigară inestetice departe de vedere cu Încetarea focului personalului fumătorului? Scrumieră de exterior în verde pădure (model 26806G). Cu o înălțime de 30 inchi (762 mm) și un diametru de bază de 11 inchi (279 mm), această scrumieră este conformă ADA și se potrivește perfect în spațiile confortabile și zonele cu trafic ușor pentru fumători. Capul mare al scrumierei acceptă gunoiul de țigări în timp ce previne risipa nedorită. și ploaia de la intrare. De asemenea, disipă căldura din fund. Designul intern cu picurare dublă împiedică apariția condensului de gudron pe exteriorul scrumierei, util mai ales în zonele cu umiditate ridicată, iar gâtul lung minimizează șansele de înfundare. Designul său cu auto-stingere este același cu omologul său mai mare, reducând riscul de incendiu și reținând până la 1 gal (4 l) de fund. Modelul 26806G este realizat din polietilenă ignifugă, testată la foc și aprobată FM, cu o găleată din oțel galvanizat pentru a colecta mucuri și a le ține departe de ochii publicului. Pur și simplu deșurubați capacul de la bază pentru a-l deschide pentru întreținere, nu sunt necesare unelte. Accesoriile opționale includ căptușeli pentru găleți de unică folosință, la îndemână, din aluminiu/poli (model 26827), care pot fi ușor răsucite și aruncate odată pline. De asemenea, este disponibil un set de cabluri de ancorare cu lacăt (model 268505), pentru a oferi un plus de securitate scrumierei dvs. exterioare. Pur și simplu atașați cablul de sârmă de 36 inchi (914 mm) în jurul unei balustrade sau a unui gard, apoi atașați capătul cablului și lacătul la o crestătură de fixare de la bază. Această scrumieră compactă de exterior este excelentă pentru piscine, terase și terase sau orice zonă pe care ați dori să o păstrați departe de mucuri de țigară.
Caracteristici:
- Testat la foc și aprobat FM
- găleată galvanizată
- Fabricat din polietilenă ignifugă
- Ideal pentru terase, terase și zone de lângă piscină
- Conform ADA
- Design inovator cu auto-stingere