Păstrați intrările libere de gunoi de țigări cu Incetarea focului pentru fumători originale? Scrumiera de exterior in Deco Black (model 26800D). Designul inovator cu auto-stingere îi permite să colecteze în siguranță mucurile, reducând în același timp riscul de incendiu. Scrumiera măsoară la 38.5 inchi (978 mm) înălțime și 16.5 in (419 mm) în diametrul exterior. Un capac de picurare intern previne condensul de gudron să iasă din găleata din oțel galvanizat și menține exteriorul curat, ceea ce este util în special în mediile cu umiditate ridicată. Capacul său este confecționat dintr-o polietilenă ignifugă, astfel încât să nu existe riscul de rugină, lovituri sau crăpături, iar găleata din oțel galvanizat poate conține până la 4 gal (15 l) de gunoi. Dispune de un cap mare care disipează căldura de la fund și ține ploaia afară, evitând orice revărsare sau deteriorarea apei. Dar, este suficient de mic pentru a descuraja aruncarea altor gunoi în el. Cavitatea interioară lungă a gâtului minimizează înfundarea, astfel încât mucurile de țigară să ajungă cu ușurință în găleata din oțel galvanizat. Întreținerea modelului 26800D este ușoară. Pentru a deschide, pur și simplu deșurubați butonul din spate al scrumierei pentru a ridica capacul și a goli găleata în coșul de gunoi. Accesoriile opționale includ căptușeli pentru găleți de unică folosință, la îndemână, din aluminiu/poli (model 26827), care pot fi ușor răsucite și aruncate odată pline. De asemenea, este disponibil un set de cabluri de ancorare cu lacăt (model 268505), pentru a vă oferi un plus de securitate cu scrumiera de exterior. Pur și simplu atașați cablul de sârmă de 36 inchi (914 mm) în jurul unei balustrade sau a unui gard, apoi atașați capătul cablului și lacătul la o crestătură de fixare de la bază. Bucurați-vă de satisfacția de a ști că unitatea dvs. este curată și ordonată cu scrumiera pentru exteriorul Original Smoker's Ceasefire care ține gunoiul de țigări departe de ochii publicului.
Caracteristici:
- Testat la foc și omologat FM
- Conform ADA
- Cavitatea internă mare a gâtului minimizează înfundarea
- Baza găleată galvanizată
- Fabricat din polietilenă ignifugă
- Crestături de fixare pentru siguranță suplimentară pe vreme severă