JUSTRITE 26806D Recipient pentru țigări, 1 galon, negru, plastic | AD2NLJ 3RYX1

JUSTRITE 26806D Recipient pentru țigări, 1 galon, negru, plastic

În stoc
Articol: AD2NLJ Model: 26806DCrucea Ref: 3RYX1

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€206.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient pentru țigări
Capacitate1 gal.
CuloriNegru
finalizareaPudră acoperită
Înălţime30 "
Materialpolietilenă
Stil de montareDe sine stătător
Tip montareFree Stand
Numărul de deschideri2
Dimensiunea deschiderii1.5 "
În afara Dia.11 "
Cantitatea de paleți32
ModelaCilindric
PutereMediu
Design de topDomul deflector de ploaie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.556
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Păstrați gunoiul de țigări departe de oaspeții dvs. cu Încetarea focului personal pentru fumători? Scrumiera de exterior in Deco Black (model 26806D). Designul său compact excelent se potrivește excelent pe orice piscină sau terasă. Cu o înălțime de 30 inchi (762 mm) și un diametru de bază de 11 inchi (279 mm), această scrumieră este conformă ADA și se potrivește perfect în spațiile confortabile și zonele cu trafic ușor pentru fumători. Designul interior cu picurare dublă al modelului 26806D face o treabă excelentă de a împiedica apariția condensului de gudron pe exterior, ceva obișnuit pentru zonele cu umiditate ridicată. Capul mare împiedică intrarea ploii și a altor deșeuri nedorite și disipează căldura de la fund. Designul gâtului lung minimizează înfundarea. Galetul său din oțel galvanizat poate conține până la 1 gal (4 l) de gunoi de țigări și are același design inovator cu auto-stingere ca și omologul său mai mare. Această scrumieră de exterior este realizată dintr-o polietilenă ignifugă, testată la foc și aprobată FM și nu va rugini, nu va deteriora sau crăpa. Pur și simplu deșurubați capacul de la bază pentru a-l deschide pentru întreținere, nu sunt necesare unelte. Accesoriile opționale includ căptușeli pentru găleți de unică folosință, la îndemână, din aluminiu/poli (model 26827), care pot fi ușor răsucite și aruncate odată pline. De asemenea, este disponibil un set de cabluri de ancorare cu lacăt (model 268505), pentru a oferi un plus de securitate scrumierei dvs. exterioare. Pur și simplu atașați cablul de sârmă de 36 inchi (914 mm) în jurul unei balustrade sau a unui gard, apoi atașați capătul cablului și lacătul la o crestătură de fixare de la bază.

Caracteristici:

  • Testat la foc și aprobat FM
  • găleată galvanizată
  • Fabricat din polietilenă ignifugă
  • Ideal pentru terase, terase și zone de lângă piscină
  • Conform ADA
  • Design inovator cu auto-stingere

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriÎnălţimeDimensiunea deschideriiÎn afara Dia.ModelaPreț
JUSTRITE 26806B Recipient pentru țigări, 1 galon, bej Adobe, plastic | AD2NLH 3RYW9 26806B1 gal.Bej30 "1.5 "11 "Fundul cilindric cu gâtul alungit€205.95
JUSTRITE 26806G Recipient pentru țigări, verde pădure, polietilenă | AD2NLK 3RYX2 26806G1 gal.Verde30 "1.5 "11 "Fundul cilindric cu gâtul alungit€176.36
JUSTRITE 26806 Recipient pentru țigări, gri cositor, plastic | AD2NLL 3RYX3 268061 gal.Gri30 "1 1 / 2 "11 "Fundul cilindric cu gâtul alungit€205.95
JUSTRITE 26806T Recipient pentru țigări, 1 galon, teracotă, plastic | AD2NLM 3RYX4 26806T1 gal.Terra Cotta30 "1.5 "11 "Fundul cilindric cu gâtul alungit€176.76
JUSTRITE 26800B Recipient pentru țigări, bej, 4 galoane, plastic | AD2NMC JSM26800BE 26800B4 gal.Bej38.5 "1.5 "16.5 "Fundul cilindric cu gâtul alungit€215.67
Recipient pentru țigări JUSTRITE 26800D, negru, 4 galoane, plastic | AD2NMD JSM26800BL 26800D4 gal.Negru38.5 "1.5 "16.5 "Fundul cilindric cu gâtul alungit€209.92
Recipient pentru țigări JUSTRITE 26800G, verde pădure, 4 galoane, plastic | AD2NME JSM26800FG 26800G4 gal.Verde38.5 "1.5 "16.5 "Fundul cilindric cu gâtul alungit€236.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 26806D Recipient pentru țigări, 1 galon, negru, plastic
€206.43 /unitate