Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QMARK 3900-0347-005 Motor ventilator 480 Volți | AC4DMJ 2YV52

QMARK 3900-0347-005 Motor ventilator 480 volți

În stoc
Articol: AC4DMJ Model: 3900-0347-005Crucea Ref: 2YV52

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€691.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator, 480V 60 Hz .03 CP .3A 1550 rpm
Pentru utilizare cu numărul articolului Grainger25D238, 25D240
Pentru utilizare cu Mfr. Număr de modelD51074, D51104
Tip480V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9485
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8501104040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
QMARK 3900-2005-000 Motor ventilator 480 Volți | AB3UDV 1VEG9 3900-2005-000Motor ventilator€491.21
QMARK 3900-0350-001 Motor ventilator 480 Volți | AB4PHQ 1ZKW4 3900-0350-001Motor ventilator€3,575.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QMARK 3900-0347-005 Motor ventilator 480 volți
€691.87 /unitate