Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QORPAK GLC-01636 Sticla curăţată 4 uncii 58-400 - Pachet De 24 | AD4NZV 41W132

QORPAK GLC-01636 Sticla curățată 4 uncii 58-400 - Pachet de 24

În stoc
Articol: AD4NZV Model: GLC-01636Crucea Ref: 41W132
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
€224.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorcanul curatat in prealabil
Material de bazăSticlă
Culoare carcasăclar
Material corpSticlă
Capacitate4 uncie
ClasăVid și ionizat
Culoare închidereVerde
Material de închidereTermoset F217 / PTFE
Diametru60mm
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime68mm
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub58-400 mm
ModelaDreptat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.357
Înălțimea navei (cm)7.46
Lungimea navei (cm)36.98
Lățimea navei (cm)24.6
Codul HS7010900540
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolDiametruCuloare carcasăMaterial corpÎnălţimeDimensiune închidere șurubModelaCapacitatePreț
QORPAK 239532 Sticla de sticlă 16 uncii transparentă - Pachet De 12 | AC8AWG 39H532 239532Borcanul curatat in prealabil91mmclarSticlă146mm89-400 mmDreptat16 uncie€255.26
QORPAK 239533 Sticla de sticlă 16 uncii transparentă - Pachet De 12 | AC8AWH 39H533 239533Borcanul curatat in prealabil91mmclarSticlă68mm89-400 mmDreptat16 uncie€252.02
QORPAK 239542 Sticla de sticlă 32 uncii transparente - Pachet De 12 | AC8AWT 39H542 239542Borcanul curatat in prealabil95mmclarSticlă79mm89-400 mmDreptat32 uncie€320.42
QORPAK 239543 Sticla de sticlă 32 uncii transparente - Pachet De 12 | AC8AWU 39H543 239543Borcanul curatat in prealabil95mmclarSticlă137mm89-400 mmDreptat32 uncie€282.14
QORPAK 239551 Sticla de sticlă de 4 uncii chihlimbar - Pachet De 24 | AC8AXC 39H551 239551Borcanul curatat in prealabil60mmChihlimbarSticlă210mm58-400 mmDreptat4 uncie€273.35
QORPAK 239553 Sticla de sticlă 4 uncii transparentă - Pachet De 24 | AC8AXE 39H553 239553Borcanul curatat in prealabil60mmclarSticlă95mm58-400 mmDreptat4 uncie€256.47
QORPAK 239554 Sticla de sticlă 4 uncii transparentă - Pachet De 24 | AC8AXF 39H554 239554Borcanul curatat in prealabil60mmclarSticlă210mm58-400 mmDreptat4 uncie€268.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QORPAK GLC-01636 Sticla curățată 4 uncii 58-400 - Pachet de 24
€224.96 /unitate