Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QORPAK GLC-02148 Flacon 500ml - Pachet De 12 | AD4MWU 41U268

QORPAK GLC-02148 Flacon 500ml - Pachet de 12

În stoc
Element: AD4MWU Model: GLC-02148Crucea Ref: 41U268

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€116.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticla de ambalare
Material de bazăSticlă
Culoare carcasăChihlimbar
Material corpSticlă
Capacitate500mL
Culoare închidereNegru
Material de închiderePulpă fenolică / vinil
Diametru81mm
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime146mm
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub53-400 mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.735
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS7010900520
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloare închidereMaterial de închidereDiametruÎnălţimeDimensiune închidere șurubPreț
QORPAK GLC-02152 Sticla de ambalare lată de 32 uncii - Pachet De 12 | AB6HWV 21RM46 GLC-0215232 uncieNegruPolipropilenă / PTFE99mm178mm53-400 mm€173.90
QORPAK GLC-02081 Flacon 30ml - Pachet De 24 | AD4MWB 41U252 GLC-0208130mLVerdeTermoset F217 / PTFE37mm65mm28-400 mm€124.29
QORPAK GLC-02085 Flacon 30ml - Pachet De 24 | AD4MWD 41U254 GLC-0208530mLNegruFenolic / PolyCone37mm65mm28-400 mm€100.07
QORPAK GLC-02089 Flacon 30ml - Pachet De 24 | AD4MWE 41U255 GLC-0208930mLNegruPulpă fenolică / vinil37mm65mm28-400 mm€96.56
QORPAK GLC-02096 Flacon 60ml - Pachet De 24 | AD4MWG 41U257 GLC-0209660mLVerdeTermoset F217 / PTFE44mm75mm33-400 mm€144.29
QORPAK GLC-02101 Flacon 60ml - Pachet De 24 | AD4MWJ 41U259 GLC-0210160mLNegruFenolic / PolyCone44mm75mm33-400 mm€129.75
QORPAK GLC-02106 Flacon 60ml - Pachet De 24 | AD4MWK 41U260 GLC-0210660mLNegruPulpă fenolică / vinil44mm75mm33-400 mm€113.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QORPAK GLC-02148 Flacon 500ml - Pachet de 12
€116.04 /unitate