Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 3422 Conector neizolat 1/2 inch 90 grade | AF2PUX 6X773

RACO 3422 Conector neizolat 1/2 inch 90 grade

În stoc
Articol: AF2PUX Model: 3422Crucea Ref: 6X773

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€13.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector neizolat
CuloriGri
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Tipul Connector90 grade
MaterialOțel galvanizat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1323
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7307193060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiTipul ConnectorMaterialPreț
RACO 3405 Conector neizolat 1-1/4 inch drept | AC9YER 3LK74 34051.25 "DreptFier / oțel maleabil€41.21
RACO 3406 Conector neizolat 1-1/2 inch drept | AC9YET 3LK75 34061.5 "DreptFier / oțel maleabil€41.76
RACO 3408 Conector neizolat 2 inch drept | AC9YEU 3LK76 34082"DreptFier / oțel maleabil€84.68
RACO 3410 Conector neizolat 2-1/2 inch drept | AC9YEV 3LK77 34102.5 "DreptFier / oțel maleabil€412.83
RACO 3412 Conector neizolat 3 inchi drept | AC9YEW 3LK78 34123"DreptFier / oțel maleabil€553.16
RACO 3445 Conector neizolat 1-1/4 inch 45 grade | AC9YEX 3LK80 34451.25 "45 gradeFier maleabil€86.15
RACO 3446 Conector neizolat 1-1/2 inch 45 grade | AC9YEY 3LK81 34461.5 "45 gradeFier maleabil€110.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 3422 Conector neizolat 1/2 inch 90 grade
€13.64 /unitate