Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RADIONIC INDUSTRIES ZX513-D-WW Striplight cu LED-uri 2700k 12 inch 5.1w | AF7JEF 21GP76

RADIONIC HI-TECH ZX513-D-WW Bandă LED conectabilă 2700k 12 inchi 5.1 w

În stoc
Articol: AF7JEF Model: ZX513-D-WWCrucea Ref: 21GP76
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
€195.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStriplight LED
Temp. Culoare2700 K
ConexiunePlug-in sau cablat
Lungime cablu5 'Cu mufă
CRI85 +
Reglabil/NeregulabilVersiune sursă
Înălţime1"
Culoarea carcaseiAluminiul periat
Material carcasăAluminiul extrudat
Capacitate de interconectareDa
IP Rating-ulNu a fost votat
Lungime12 "
Lumina de culoareAlb
Lumeni336
Lumeni pe watt65
Viață evaluată50,000 ore
Comutați acțiuneaOn / Off
Comutați stilulBalansoar
Temp. Gamă0 la 104 grade F
Voltaj120 VAC
Garanție5 ani
Watts5.1
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8541402000

Detalii produs:

    • Comutați stilul (Rocker On / Off)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTemp. CuloareConexiuneReglabil/NeregulabilÎnălţimeLumeniLumeni pe wattWattsPreț
RADIONIC INDUSTRIES ES-CA01-WW Striplight cu LED-uri 3000k 12 inch 3.9w | AF7JEB 21GP55 ES-CA01-WW1.25 "3000 KConecteazaNedimabil3 / 8 "27169.13.9€102.21
RADIONIC INDUSTRIES ES-CA02-WW Bandă de iluminare cu LED 3000k 12 inch 2pk | AF7JEC 21GP56 ES-CA02-WW1.25 "3000 KConecteazaNedimabil3 / 8 "53574.67.1€192.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RADIONIC HI-TECH ZX513-D-WW Bandă LED conectabilă 2700k 12 inchi 5.1 w
€195.87 /unitate