RAMFAN EF7025 Ventilator pentru spațiu închis axial rezistent la explozie 8 inchi 1/3 CP | AF4KVF 8ZF96

RAMFAN EF7025 Ventilator pentru spațiu închis axial rezistent la explozie 8 inchi 1/3 CP

În stoc
Articol: AF4KVF Model: EF7025Crucea Ref: 8ZF96

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,882.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru spațiu închis
amperi2
Viteza suflantei / ventilatorului3450 rpm
CuloriNegru
Conducta Dia.8"
Înălţime14 "
HP1/3 CP
Lungime44 "
MaterialCarcasa din polietilenă antistatică rezistentă la UV
Debit maxim în aer liberCfm 980
TipRezistență la explozie axială
Voltaj115 VAC
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5004
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)143.51
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ventilator portabil rezistent la explozie, conceput pentru a se incadra in spatii compacte pentru circulatia aerului si eliminarea fumului periculos
    • Oferă o funcționare silențioasă (74 dB) și funcționează la un interval de temperatură de -30 - 40 grade C
    • Motor complet închis cu aer peste flacără, care asigură protecție împotriva contaminanților din aer și a prafului
    • Echipat cu un întrerupător izolat termic pentru prevenirea accidentelor de incendiu și un recipient cu cuplare rapidă pentru depozitarea și protejarea conductei de rupere și rupturi
    • Respectă standardele CE0539 / EX-PROOF CERT

Variante de produs

ProdusModelTipamperiCuloriVoltajLăţimeConducta Dia.ÎnălţimeHPPreț
Ventilator RAMFAN UB20-12V pentru spațiu închis, tensiune 12V VDC, certificat CSA și UL | AA6TZZ 14Y207 UB20-12VAxial11.5Galben12 VDC12 "8"14 "1/4 CP€1,410.26
RAMFAN EFi150 Conductă ventilator pentru spațiu închis 16 inch 1-1/2 CP | AA6UAB 14Y209 EFi150Axial-Galben115 / 240 VAC18 "16 "19 "1-1 / 2 CP€3,830.98
RAMFAN EF7015 Ventilator pentru spațiu închis axial rezistent la explozie 8 inchi 1/3 CP | AF4MKE 9CH44 EF7015Rezistență la explozie axială2Negru115 VAC12 "8"14 "1/3 CP€4,996.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAMFAN EF7025 Ventilator pentru spațiu închis axial rezistent la explozie 8 inchi 1/3 CP
€5,882.46 /unitate