Ventilator RAMFAN UB20-12V pentru spațiu închis, tensiune 12V VDC, certificat CSA și UL | AA6TZZ 14Y207

RAMFAN Ventilator pentru spațiu închis UB20-12V, tensiune 12V VDC, certificat CSA și UL

În stoc
Articol: AA6TZZ Model: UB20-12VCrucea Ref: 14Y207

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,410.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru spațiu închis
amperi11.5
Viteza suflantei / ventilatorului3200 rpm
CuloriGalben
Conducta Dia.8"
Înălţime14 "
HP1/4 CP
Lungime13 "
MaterialPolietilenă rezistentă la UV
Debit maxim în aer liberCfm 862
TipAxial
Voltaj12 VDC
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.42
Înălțimea navei (cm)40.13
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)38.86
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ventilatorul pentru spațiu închis RamFan UB20 este un ventilator rezistent la coroziune și praf, cu carcasă din polietilenă cu pereți dubli, rezistentă la UV, ideal pentru ventilarea în spații închise, adăposturi de salvare și industrii.
    • Permite conectarea a două sau mai multe suflante axiale în serie, ceea ce mărește debitul de aer cu 50%.
    • Este compatibil cu recipientul Quick-Couple și conducta atașată, rezervându-l pentru aspirație și oferind depozitare, protejând în același timp conducta de rupere și rupturi.
    • Acest ventilator este folosit cu o lamă din polipropilenă, un suport de motor rezistent din nailon și un motor cu șuruburi pentru a rezista la abuzuri extreme.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se încarcă ventilatorul RamFan UB20 12V?

A. Este echipat cu un încărcător încorporat care reîncarcă complet ventilatorul în 12 ore.

Î. Ce accesorii sunt disponibile cu ventilatorul portabil RamFan UB20?

A. Include cleme pentru baterie și un cablu de 15 ft. Încălzitoarele cu conexiune în linie sunt folosite pentru a încălzi spațiile închise și sunt vândute separat.

Variante de produs

ProdusModelTipamperiCuloriVoltajLăţimeConducta Dia.ÎnălţimeHPPreț
RAMFAN EFi150 Conductă ventilator pentru spațiu închis 16 inch 1-1/2 CP | AA6UAB 14Y209 EFi150Axial-Galben115 / 240 VAC18 "16 "19 "1-1 / 2 CP€3,830.98
RAMFAN EF7025 Ventilator pentru spațiu închis axial rezistent la explozie 8 inchi 1/3 CP | AF4KVF 8ZF96 EF7025Rezistență la explozie axială2Negru115 VAC12 "8"14 "1/3 CP€5,882.46
RAMFAN EF7015 Ventilator pentru spațiu închis axial rezistent la explozie 8 inchi 1/3 CP | AF4MKE 9CH44 EF7015Rezistență la explozie axială2Negru115 VAC12 "8"14 "1/3 CP€4,996.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAMFAN Ventilator pentru spațiu închis UB20-12V, tensiune 12V VDC, certificat CSA și UL
€1,410.26 /unitate