RAMFAN EF7015 Ventilator pentru spațiu închis axial rezistent la explozie 8 inchi 1/3 CP | AF4MKE 9CH44

RAMFAN EF7015 Ventilator pentru spațiu închis axial rezistent la explozie 8 inchi 1/3 CP

În stoc
Element: AF4MKE Model: EF7015Crucea Ref: 9CH44

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,996.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru spațiu închis
amperi2
Viteza suflantei / ventilatorului3450 rpm
CuloriNegru
Conducta Dia.8"
Înălţime14 "
HP1/3 CP
Lungime35 "
MaterialCarcasa din polietilenă antistatică rezistentă la UV
Debit maxim în aer liberCfm 980
TipRezistență la explozie axială
Voltaj115 VAC
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.98
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ventilator portabil de explozie conceput pentru aplicații de ventilație a aerului în medii periculoase și instabile
    • Dispune de o carcasă din polietilenă antistatică rezistentă la UV și un motor complet închis cu aer peste flacără pentru a preveni pătrunderea prafului și a contaminanților din aer.
    • Echipat cu o canistră cu cuplare rapidă pentru depozitarea și protejarea conductei de rupturi și rupturi și un întrerupător izolat termic pentru protecție împotriva accidentelor de incendiu
    • Oferă o operație fără zgomot (74 dB)
    • Capabil să reziste la temperaturi cuprinse între -30 și 40 de grade C
    • Certificat UL-BR 13.0593X

Variante de produs

ProdusModelTipamperiCuloriVoltajLăţimeConducta Dia.ÎnălţimeHPPreț
Ventilator RAMFAN UB20-12V pentru spațiu închis, tensiune 12V VDC, certificat CSA și UL | AA6TZZ 14Y207 UB20-12VAxial11.5Galben12 VDC12 "8"14 "1/4 CP€1,410.26
RAMFAN EFi150 Conductă ventilator pentru spațiu închis 16 inch 1-1/2 CP | AA6UAB 14Y209 EFi150Axial-Galben115 / 240 VAC18 "16 "19 "1-1 / 2 CP€3,830.98
RAMFAN EF7025 Ventilator pentru spațiu închis axial rezistent la explozie 8 inchi 1/3 CP | AF4KVF 8ZF96 EF7025Rezistență la explozie axială2Negru115 VAC12 "8"14 "1/3 CP€5,882.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAMFAN EF7015 Ventilator pentru spațiu închis axial rezistent la explozie 8 inchi 1/3 CP
€4,996.53 /unitate